マルテラートフレキシブルモルド 丸深型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88889464 品番SF020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

マルテラートフレキシブルノンスティックモルドフレキシブルノンスティックモルドは 100%純粋な食品用シリコンで成型されているため 、事前に油を引く必要がありません 。耐熱温度:-60℃+230℃ガストロノーム1/3サイズ(300×175)になっているモルドはプロのシェフに対応できる様、フレンチ(600×400)・1/1(530×325)サイズの天板等に適合します。洗浄機対応出来上がり寸法:Φ55×H60mm

材質シリコン サイズ11個取 容量(mL)50×11ヶ 間口W×奥行D(mm)300×175 内径×高さH(Φmm×mm)45×48 品名・タイプフレキシブルモルド・天板型 TKG品番9-1100-1901 TKG品番(2017)6-0978-1901

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする