マルテラートフレキシブルモルド ローズ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88889805 品番SF077
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

マルテラートフレキシブルノンスティックモルドフレキシブルノンスティックモルドは 100%純粋な食品用シリコンで成型されているため 、事前に油を引く必要がありません 。耐熱温度:-60℃+230℃ガストロノーム1/3サイズ(300×175)になっているモルドはプロのシェフに対応できる様、フレンチ(600×400)・1/1(530×325)サイズの天板等に適合します。洗浄機対応出来上がり寸法:Φ76×H40

材質シリコン サイズ6個取 容量(mL)115×6ヶ 間口W×奥行D(mm)300×175 内径×高さH(Φmm×mm)76×40 品名・タイプフレキシブルモルド・天板型 TKG品番9-1102-1401 TKG品番(2017)6-0980-1401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-06-18
用途:
マフィンを焼くのに
その他業種

ずっと欲しくて、この型を探してました、まさかモノタロウさんにあるとは思いませんでした。薔薇のマフィンが作れて、感動と感謝です、ありがとうございます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする