シリコーン・ラバーパン マフィン型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88890356 品番B022
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

模様を崩さず取り出せる。電子レンジ、オーブン、冷凍もOK!使用可能温度範囲:-40〜+250℃。材質:シリコーンゴム

材質シリコンゴム 質量(g)135 寸法(幅W×奥行D)(mm)244×165 内径×高さH(Φmm×mm)69×30 品名・タイプフレキシブルモルド・天板型 TKG品番9-1104-1401 TKG品番(2017)6-0982-1501
注意
※空焚き、直火では使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88890356
2016-05-13
用途:
マフィンを作る時

シリコーンゴム製なのに全くにおいがしなくて使い勝手がいいです。軽くてさびにくく洗いやすいのでメンテナンスが楽です。マフィン作りが楽しくなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする