霜鳥製作所(クイーンローズ)
霜鳥製作所(クイーンローズ)の 製菓・製パン用品
霜鳥製作所(クイーンローズ)の 製菓用型/モールド/抜型
シリコーン・ラバーパン シェル・マドレーヌ型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88890365
品番
B023
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
模様を崩さず取り出せる。
電子レンジ、オーブン、冷凍もOK!
材質
シリコンゴム
容量(mL)
(1個あたり)約36
質量(g)
113
使用温度範囲(℃)
-40〜250
寸法(幅W×奥行D)(mm)
275×186
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×50×14
品名・タイプ
フレキシブルモルド・天板型
TKG品番
9-1104-1501
TKG品番(2017)
6-0982-1601
注意
※空焚き、直火では使用しないで下さい。