霜鳥製作所(クイーンローズ)
霜鳥製作所(クイーンローズ)の 製菓・製パン用品
霜鳥製作所(クイーンローズ)の 製菓用型/モールド/抜型
ブラック・フィギュアクッキー焼型 サンフラワー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88891792
品番
D046
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
材質
鉄/フッ素樹脂加工
質量(g)
23
種類
花・植物
内径×深さ(mm)
60×60
品名・タイプ
クッキー抜型
直径×高さ(mm)
80×10
TKG品番
9-1090-1701
TKG品番(2017)
6-0958-1701