TKG
TKGの 製菓・製パン用品
TKGの 製菓用型/モールド/抜型
SA18-0パテ抜セット 桜
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
88892526
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
ステンレス
セット内容
桜型12サイズ(No.1〜No.12) 各1
種別
桜
高さ(mm)
45
種類
花・植物
品名・タイプ
クッキー抜型
TKG品番
9-1115-0301
TKG品番(2017)
6-0993-0301