霜鳥製作所(クイーンローズ)
霜鳥製作所(クイーンローズ)の 製菓・製パン用品
霜鳥製作所(クイーンローズ)の 製菓用型/モールド/抜型
18-8ビスケット抜型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
注文コード
88895457
品番
-
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
18-8ステンレス
セット内容
桜、梅、菊、桔梗、松、ハート
サイズ
大
質量(g)
65
種類
セット
品名・タイプ
クッキー抜型
TKG品番
9-1118-0301
TKG品番(2017)
6-0997-0301