霜鳥製作所(クイーンローズ)
霜鳥製作所(クイーンローズ)の 製菓・製パン用品
霜鳥製作所(クイーンローズ)の 製菓用型/モールド/抜型
18-8ビスケット抜型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
注文コード
88895466
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥840
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
18-8ステンレス
セット内容
桜、梅、菊、桔梗、松、竹
サイズ
小
質量(g)
41
種類
セット
品名・タイプ
クッキー抜型
TKG品番
9-1118-0302
TKG品番(2017)
6-0997-0302
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88895466
-
07792420
小6pcs
18-8 ビスケット抜型
霜鳥製作所(クイーンローズ)
1個
¥
649
税込
¥
714
注文コードが変更になりました