タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
18-8クッキー抜型 ドッグフッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88896385
品番
1484
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
サイズ
小
質量(g)
9
種類
生き物
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×49×21
品名・タイプ
クッキー抜型
TKG品番
9-1120-1402
TKG品番(2017)
6-0998-1402