霜鳥製作所(クイーンローズ)
霜鳥製作所(クイーンローズ)の 製菓・製パン用品
霜鳥製作所(クイーンローズ)の 製パン用品
霜鳥製作所(クイーンローズ)の パン型
トッピングオレンジ パウンドケーキ型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88896857
品番
B109
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
サイズ
1斤
材質
アルスター鋼板・フッ素樹脂加工
質量(g)
283
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
94×98×98
底内寸法(mm)
185×88
TKG品番
9-1127-0701
TKG品番(2017)
6-1001-0501