霜鳥製作所(クイーンローズ)
霜鳥製作所(クイーンローズ)の 製菓・製パン用品
霜鳥製作所(クイーンローズ)の 製パン用品
霜鳥製作所(クイーンローズ)の パン型
18-0パンパウンド型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88896866
品番
181
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
サイズ
1斤
材質
18-0ステンレス
質量(g)
200
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
194×98×98
底内寸法(mm)
185×88
TKG品番
9-1127-0601
TKG品番(2017)
6-1001-0601