1735 アルミローリングめん棒 タイガークラウン 88897767 1735 アルミローリングめん棒 タイガークラウン 88897767

アルミローリングめん棒

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88897767 品番1735
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700
TKG品番(2017)6-1005-2301 機能(厚さ調整)0・2・4・6・8mm 材質ローラー:アルミニウム合金 芯棒:ステンレス丸棒 ハンドル:ポリプロピレン 台座・ダイヤル:ABS樹脂 全長(mm)478 質量(kg)1 直径×長さ(mm)60×258 TKG品番9-1131-1301

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする