- 伸縮カッター 6連 目黒金属工業 88898634

伸縮カッター 6連

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88898634 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
材質【刃】ステンレス 幅(mm)(最小)10 直径×幅W(mm)55×240 最大幅(mm)620 ローラー数6連 TKG品番9-0000-0000 TKG品番(2017)6-1007-0802

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88898634
2020-02-02
用途:
パイ生地をカット
きのめ亭合同会社 様 (製造業)

残念ながら、内側の車軸2か所、不具合。車軸の径と回転刃の中径がクリアランスがないため軸ごと回ろうとする。回転刃が2か所うまく回らないので、当然生地を引っ張ることになる。
また、間隔調整ねじをしっかり締めていても、上からの抑え方で間隔が勝手に動く。これも当然ながら次の直線を引くときに生地の頂点に一か所しか合わない。
もっと残念なのは、しっかり閉じた状態でも、真ん中のアームが動く。
手に取って確認してからだと、まず買わない。
組立後の製品検査をしていれば絶対気づくものだと思いますがねぇ。
急いでいたので、仕方ない。まあこんなものだと、定規の目安程度に使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする