TKG
TKGの 製菓・製パン用品
TKGの ケーキサーバー・ターナー・トング
SA18-8ライラック ケーキサーバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88903166
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
SA 18-8 ライラック 材 質:18-8ステンレス鋼 オープンストック:66アイテム
全長(mm)
260
幅(mm)
59
材質
SUS304
質量(g)
102
全長×幅W(mm)
260×59
TKG品番
9-1126-1601
TKG品番(2017)
6-1020-1601
注意
※幅表示サイズの( )内表記は刃渡り、 (〇×□)表記は、スプーン皿長さ×幅となります。※HHマークの製品はハンドル部が空洞(モナカ)です。