SA焼印ゴテ 十二支 うし

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88908215 品番-
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
材質鋳鉄 全長(mm)約430 質量(kg)約0.21 寸法(横×縦)(mm)26×20 模様うし TKG品番9-1158-1102 TKG品番(2017)6-1036-1202

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする