TKG
TKGの 製菓・製パン用品
TKGの 製菓用フォーク・スティック・専用用品
SA焼印ゴテ 十二支 たつ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88908242
品番
-
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
鋳鉄
全長(mm)
約430
質量(kg)
約0.21
寸法(横×縦)(mm)
25×20
模様
たつ
TKG品番
9-1158-1105
TKG品番(2017)
6-1036-1205