ハーティング
Han 6HsBスクリューターミナル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
88965423
品番
09310062601
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
サイズ
16B
タイプ
オス
定格電圧
極-極690V、極-接地400V
定格電流(A)
35
コンタクト数
6+PE
RoHS指令(10物質対応)
対応