曜日別特売
C-28-40 レンズホルダ Φ40 中央精機 88973062

C-28-40 レンズホルダ Φ40 中央精機 88973062
C-28-40 レンズホルダ Φ40 中央精機 88973062

レンズホルダ Φ40

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1個注文コード88973062品番C-28-40
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

円形レンズのホルダです(ミラーも利用できます)。
アオリ調整機能はなくレンズの金枠とシャフトのみです。

寸法A(Φmm)40寸法B(Φmm)37寸法C(Φmm)37寸法D(Φmm)60寸法E(mm)59寸法F(mm)29寸法G(mm)12寸法H(mm)18質量(kg)0.14シャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする