ES-12-70P スタンド Φ12 L=70 中央精機 88973455

ES-12-70P スタンド Φ12 L=70 中央精機 88973455
ES-12-70P スタンド Φ12 L=70 中央精機 88973455

スタンド Φ12 L=70

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード88973455品番ES-12-70P
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ミラーホルダなど各種ホルダのシャフトを固定します。
シャフトの固定にはクランプねじを使用し、3か所のいずれか必要な方向から固定することができます。
高さを固定したまま方向を変えることができるカラー(厚さ10mm)も標準で付いています。

仕様クランプねじ1個質量(kg)0.06高さ(mm)70ねじ寸法(底面)M16P1適合シャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする