ラブロック

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 88976125 品番 N-3558
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

特許、人間工学に基づいた新型凹凸編み。柔軟でグリップ力に優れた天然ゴム樹脂使用。
柔軟でグリップ力に優れた天然ゴム樹脂使用。
ナックル部分を2重編みで強化。

サイズL 全長(cm)23 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)18 材質手袋:ポリエステル、樹脂:天然ゴム ネイビー 用途運送業・建設業・倉庫業・荷造り作業・機械工業・農作業・園芸に最適 入数(枚)2 入数(双)1 機能柔軟・通気性 エンボス加工手のひらエンボス
注意
※高温(60℃以上)の物に触れないでください。回転部分を伴う機械作業には使用しないでください。
回転部分を伴う機会作業には使用しないでください。
刃物や尖った物等で傷つけない様,ご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88976116
2023-10-18
用途:
塗装時
建設業・工事業

新しい手袋の特有の臭いもそれほどなく、フィット感も良くリピ買い決定です。

対象商品:
88976125
2021-11-08
用途:
パネル貼りで使用してます。
寺本工業 様 (建設業・工事業)

フィット感は抜群!
厚さも満足してます!
これからはこの手袋に限るかなwww

対象商品:
88976177
2020-12-04
用途:
農作業、建築土木作業

指を締め付ける感じで、指先のフィット感が良く細かな作業に適している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする