42106 42106 エコレディースツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89028563

42106 エコレディースツータックパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
色ミストブルー
ウエスト(cm)76~80
サイズLL
内容量1本注文コード89028563品番42106
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

上質さが魅力のペアコーディネイト。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
色
ミストブルー
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
76~80
種別
ツータックパンツ
サイズ
LL
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル65、綿35
ヒップ(cm)
112
生地
リサイクルソフトツイル
色番
82
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
生地性能
帯電防止素材使用
裾上げ
可
性別
女性用
エコマーク認定番号
19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする