※着用例

47800 エコ5バリュー長袖ブルゾン(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89061436 品番 47800
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥7,249
販売価格(税別)
6,590

多機能ペアユニフォームでどんなニーズにも対応。吸汗速乾加工を施し、ストレッチ機能を付加したエコ素材。作業中の腕のつっぱりを解消するためにウイングアームUを採用するなど、さまざまなニーズに対応したユニフォームです。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビー サイズ4L 仕様携帯電話収納ポケット、内ポケット、オリジナルデザインボタン、左袖ペン差し、背ネーム、ウイングアームU、エコマーク、ワンポイント 種別長袖ブルゾン エコマーク認定認定 胸囲(cm)132 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)57 袖丈(cm)60 着丈(cm)70 JIS規格JIS T8118適合、製品制電 生地ユニエコロトロ 色番11 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 生地性能ストレッチ、吸汗・速乾、製品制電 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫 エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする