※着用例

84700 エコ吸汗速乾長袖ブルゾン(春夏用)

商品レビューを投稿する
名入れ可
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89110542 品番 84700
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

職場で選ぶ。カラーで選ぶ。吸汗速乾素材で快適ワーク。製造業や運送業といったソフトワーク向けの男女ペアカラーユニフォーム。吸汗速乾性に優れ、サラッとした着心地に定評のある「アクアドライCプラスR」を使用することで、汗によるべとつきや不快感を解消します。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビー サイズEL 仕様背当て千鳥ステッチ、背ネーム、背当てメッシュ、携帯電話収納ポケット、内ポケット、左袖ペン差し、ノーフォーク、肘タック、右脇コインポケット、袖口ダブルドット釦、オリジナルデザインボタン 種別長袖ブルゾン エコマーク認定認定 胸囲(cm)128 混率(%)ポリエステル80、綿20 肩幅(cm)55 袖丈(cm)59 着丈(cm)70 生地アクアドライCプラストロ 色番11 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 生地性能吸汗速乾、帯電防止素材使用 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫、営業・配達 エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする