曜日別特売
84700 84700 エコ吸汗速乾長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89110874

※着用例

84700 84700 エコ吸汗速乾長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89110874
84700 84700 エコ吸汗速乾長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89110874
84700 84700 エコ吸汗速乾長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89110874
84700 84700 エコ吸汗速乾長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89110874
84700 84700 エコ吸汗速乾長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89110874
84700 84700 エコ吸汗速乾長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89110874
84700 84700 エコ吸汗速乾長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89110874
84700 84700 エコ吸汗速乾長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89110874
84700 84700 エコ吸汗速乾長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89110874
84700 84700 エコ吸汗速乾長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89110874

84700 エコ吸汗速乾長袖ブルゾン(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
ロイヤルブルー
サイズ4L
内容量1着注文コード89110874品番84700
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥7,029
販売価格(税別)
6,390

職場で選ぶ。カラーで選ぶ。吸汗速乾素材で快適ワーク。製造業や運送業といったソフトワーク向けの男女ペアカラーユニフォーム。吸汗速乾性に優れ、サラッとした着心地に定評のある「アクアドライCプラスR」を使用することで、汗によるべとつきや不快感を解消します。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ロイヤルブルーサイズ4L仕様背当て千鳥ステッチ、背ネーム、背当てメッシュ、携帯電話収納ポケット、内ポケット、左袖ペン差し、ノーフォーク、肘タック、右脇コインポケット、袖口ダブルドット釦、オリジナルデザインボタン種別長袖ブルゾンエコマーク認定認定胸囲(cm)132混率(%)ポリエステル80、綿20肩幅(cm)57袖丈(cm)60着丈(cm)70生地アクアドライCプラストロ色番80RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能吸汗速乾、帯電防止素材使用名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫、営業・配達エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする