INA
ソリッド形針状ころ軸受(内輪無)
(2件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内接円径Fw(Φmm)
8
8
8
14
16
20
22
25
28
30
35
40
42
48
52
63
68
72
80
85
90
100
105
110
115
125
135
150
160
32
58
5
6
7
9
10
12
15
17
18
19
21
24
26
29
37
38
43
45
47
50
55
60
65
70
73
75
95
120
130
155
165
175
185
195
210
220
240
285
305
330
350
370
390
外径D(Φmm)
15
15
15
22
24
28
30
37
39
42
47
52
55
62
68
80
85
90
100
105
110
120
125
130
140
150
165
180
190
45
72
10
12
14
16
17
19
23
25
26
27
29
32
33
34
38
40
48
50
53
57
78
82
92
95
115
35
58
60
175
200
215
225
240
250
270
320
350
380
400
420
440
幅C(mm)
16
16
16
12
13
17
20
22
25
30
35
40
45
50
23
36
54
10
26
28
60
69
80
63
シールド形状
開放形
開放形
片側接触シール付き
両側接触シール付き
全190種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89178153
品番
NK8/16-TV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
内接円径Fw(Φmm)
8
外径D(Φmm)
15
幅C(mm)
16
基本動定格荷重Cr(N)
5800
基本静定格荷重Cor(N)
5800
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
針状ころ軸受
軌道輪列数
単列
限界回転速度nG(min
-1
)
32500
質量m(g)
12
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方