曜日別特売
M-UPS030AE2R-UCB ミニUPS GX200シリーズ 富士電機 89192993

ミニUPS GX200シリーズ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内容量1台騒音値(dB)60(A)以下運転方式常時インバータデュアルコンバージョン(Dual-Conversion)方式注文コード89192993品番M-UPS030AE2R-UCB
参考基準価格(税別)¥682,000販売価格(税込)¥604,780
販売価格(税別)
549,800

常時インバータデュアルコンバージョン方式を採用:
常時インバータ給電方式と常時商用給電方式の両方の長所を兼ね備えた新方式を採用しました。それにより安定した電圧を出力し、高効率(95%)を達成しました。
グローバル電圧対応:
200、208、220、230、240Vの世界各地の電圧に対応しています。
充実したバッテリチェック機能:
毎起動時および一定時間ごとに自動的にバッテリの劣化をチェックします。
バッテリ劣化状態でチェックを実施した時でも、UPSの出力が途絶えてシステムダウンに至る心配のない安全なバッテリチェック方式を採用しています。
温度センサを内蔵し、バッテリ温度に合わせた交換時期をブザーとLEDでお知らせします。
自立タイプとラックタイプを用意:
1.5~3kVAはラックタイプ、自立タイプ、兼用タイプを、5~10kVAは自立・ラック兼用タイプを用意しています。
バッテリのイージーメンテナンス:
バッテリ交換はUPSの出力を停止せずにシステムを稼働した状態で交換可能です。
UPSの全面から簡単に脱着することができます。

用途大規模なシステムや設備から、サーバーやパソコンなどのコンピュータ機器およびネットワーク機器まで、様々な規模における重要なシステムを、停電や電源トラブルから守る電源システムです。出力電圧(V)200、208、220、230、240±2%定格入力交流電圧(V)160~288(入力ワイドレンジ)質量(g)42000形式UL認定、CEマーキング運転方式常時インバータデュアルコンバージョン(Dual-Conversion)方式定格電圧(V)入力200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)437×680×87(2U)騒音値(dB)60(A)以下出力定格容量(kVA)3/2.4kW冷却方式強制空冷公称電圧(V)96出力周波数(Hz)50/60±0.1%(バックアップ時)出力波形正弦波バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池相数入力:単相・出力:単相入力周波数(Hz)50/60±5%設置方式ラックタイプ切換時間無瞬断許容相対湿度(%)20~90(結露なきこと)周囲温度(℃)0~+40色(本体)バックアップ時間5分(負荷1200W)外部接続入力:端子台(M4)・出力:端子台(M4)最大入力電流(A)15安全ブレーカ容量(A)20以上バッテリ交換方法前面部より交換直送バイパス回路あり、サイリスタ切替:無瞬断カードスロットあり(標準インタフェースカード搭載)線数入力:2線・出力:2線
注意
※バックアップ時間は実力値であり、保証値ではありません。

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする