画像準備中

ミニUPS GX200シリーズ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 騒音値(dB)60(A)以下 運転方式常時インバータデュアルコンバージョン方式 注文コード89193072 品番M-UPS075AD2C-UCB
参考基準価格(税別)¥1,480,000 販売価格(税込) ¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000
この商品は騒音値・運転方式など17種類から選べます 他の種類を見る

常時インバータデュアルコンバージョン方式を採用:
常時インバータ給電方式と常時商用給電方式の両方の長所を兼ね備えた新方式を採用しました。それにより安定した電圧を出力し、高効率(95%)を達成しました。
グローバル電圧対応:
200、208、220、230、240Vの世界各地の電圧に対応しています。
充実したバッテリチェック機能:
毎起動時および一定時間ごとに自動的にバッテリの劣化をチェックします。
バッテリ劣化状態でチェックを実施した時でも、UPSの出力が途絶えてシステムダウンに至る心配のない安全なバッテリチェック方式を採用しています。
温度センサを内蔵し、バッテリ温度に合わせた交換時期をブザーとLEDでお知らせします。
自立タイプとラックタイプを用意:
1.5〜3kVAはラックタイプ、自立タイプ、兼用タイプを、5〜10kVAは自立・ラック兼用タイプを用意しています。
バッテリのイージーメンテナンス:
バッテリ交換はUPSの出力を停止せずにシステムを稼働した状態で交換可能です。
UPSの全面から簡単に脱着することができます。

出力電圧(V)200/208/220/230/240(出力電圧精度±2%) 定格入力交流電圧(V)160〜288(入力ワイドレンジ) 質量(g)133000 形式UL認定、CEマーキング 運転方式常時インバータデュアルコンバージョン方式 用途大規模なシステムや設備から、サーバーやパソコンなどのコンピュータ機器およびネットワーク機器まで、様々な規模における重要なシステムを、停電や電源トラブルから守る電源システムです。 定格電圧(V)入力200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×771×434 騒音値(dB)60(A)以下 出力定格容量(kVA)7.5/6kW 冷却方式強制空冷 公称電圧(V)192 出力周波数(Hz)50/60±0.1%(バックアップ時) 出力波形正弦波 バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池 相数入力:単相・出力:単相 入力周波数(Hz)50/60±5% 設置方式自立・ラック兼用キャスタ付き 切換時間無瞬断 許容相対湿度(%)20〜95(結露無きこと) 周囲温度(℃)0〜+40 色(本体) バックアップ時間8分 外部接続入力:端子台(M8)・出力:端子台(M8) 最大入力電流(A)- 安全ブレーカ容量(A)50 バッテリ交換方法前面部より交換(ホットスワップ可能) 直送バイパス回路あり、サイリスタ切替:無瞬断 カードスロットあり(標準インタフェースカード搭載) 線数入力:2線・出力:2線
注意
※バックアップ時間は実力値であり、保証値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする