曜日別特売

ミニUPS オプションカード

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内容量1台仕様増設バッテリモジュール仕様(5~10kVA)対象機種M-UPS050AD1B注文コード89193456品番RRAB050AD1B-B
参考基準価格(税別)¥972,000販売価格(税込)¥923,780
販売価格(税別)
839,800

GX100/GX200の増設バッテリーモジュールです。

用途GX100/GX200の増設バッテリーモジュール仕様増設バッテリモジュール仕様(5~10kVA)対象機種M-UPS050AD1B形状-質量(g)105000容量(kVA)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×700×434色(本体)

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする