MONOT-1001 オイルフィルター 二輪用 モノタロウ 89193727

 

MONOT-1001 オイルフィルター 二輪用 モノタロウ 89193727
MONOT-1001 オイルフィルター 二輪用 モノタロウ 89193727
モノタロウ

オイルフィルター 二輪用

(1024件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
メーカーホンダ
タイプ濾紙式
外径(Φmm)76
高さ(mm)56
内容量1個注文コード89193727品番MONOT-1001
販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

日本メーカー監修の高品質二輪用オイルフィルター。Oリング、ガスケット付。

用途二輪車用メーカーホンダ主な適合車種CB1100F(SC11)主な適合純正品番15410-426-000/010高さ(mm)56タイプ濾紙式内径(Φmm)(大ガスケット)89、(小ガスケット)15線径(Φmm)(大ガスケット)4.4、(小ガスケット)2.4外径(Φmm)76他社参考品番(エクセル)BGO-511他社参考品番(VESRAH)SF-1001
注意
※オイルフィルター以外での使用は絶対にしないでください。
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので必ず『純正品番』をご確認ください。
※OリングはMONOT-4005・MONOT-4007・MONOT-3009以外には付属していますが使えない場合がございます。
※必ず部品検索から適合商品を確認してご購入ください。
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1024
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36650765
2025-12-24
用途: アドレスv125
その他業種

パッキンまで付いてこの価格は凄い!
定期的に購入しますので長く販売してほしい商品です。

対象商品 : 36650774
2025-11-16
用途: オートバイのオイル交換と同時にフィルター交換
自動車・二輪車・自転車関連業

必要なOリングも入っていて価格が安い。使用感は感じる事が体感ではできませんが、エンジンの回り方には違和感はありません。コスパが良い商品だと思います。

対象商品 : 36650765
2026-02-14
用途: バイクメンテナンス
製造業

ガスケット付きなのでとてもコスパ良いです!
品質も問題無いです。

対象商品 : 36650765
2025-08-09
用途: オイル交換時
卸売・小売業

まだ注文段階ですが、やっと同サイズのフィルターが見つかり感謝しております。
最近日本で発売されて購入したばかりのQJモーターのSRV125と言うバイクですが、そろそろ1000kmなのでオイルとオイルフィルターを交換しようと思った矢先、交換フィルターをYouTubeで見ていたら輸入品で(HF131で送料込みで約4000円)すごく高かったので落ち込んでいましたが、試しに困った時のモノタロウさん、と言う事でサイズで検索していたらピッタリの物が見つかりました!
それも価格が輸入品の約10分の1です!
本当にありがとうございました♪

2が参考にしています
対象商品 : 89193736
2025-12-02
用途: バイクの定期メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

WR250Rのオイルフィルター交換をしました。Oリング付きで安価です。短距離のツーリングがメインで、過度なドライビングはしない状況下においては別段問題はありません。

2025-07-21
用途: バイクのメンテナンス
製造業

メジャーメーカーの物にはオーリングが付いていない物が多い中、モノタロウはちゃんと付属しています。(ケース側、フィルター側の計2個)
何て良心的なんでしょう。

2が参考にしています
2025-09-05
用途: オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ゼファー750のオイル交換時に、いつもこのオイルフィルターを使っています、
切らさない様に、他商品購入時にちょこちょこの購入です。

対象商品 : 36650801
2025-08-09
用途: 自己所有のバイクのメンテナンス
早川海陸整備サービス業

何の問題も無く普通に使えます。
金額も安くオイル交換毎に替えられます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする