サンホープ
散水亭半円楽2000追加キット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89225832
品番
SUMP2K-E
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥10,980
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
MP2000の付属した延長キット。ハウスのサイドかん水に。
仕様
ライザー有、ユニオン式接続ホース6m
使用圧力(MPa)
0.25
ノズル
MP2000-210
散水範囲(m)
r5.5
散水量(L/分)
(90°の時)1.5、(180°の時)2.7
注意
※追加する場合には必ず両サイド分の2セット必要です。