2871 USBスマート充電キット エーモン 89290187

2871 USBスマート充電キット エーモン 89290187 2871 USBスマート充電キット エーモン 89290187 2871 USBスマート充電キット エーモン 89290187

USBスマート充電キット

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード89290187 品番2871
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

空きスイッチパネルへ純正風に設置
空きスイッチパネルからスマートフォンを充電
スマート電源・スマート接続・スマート充電

メーカートヨタ・ダイハツ 出力電圧(V)5 出力電流(A)2.1(MAX) セット内容USBパネル・・・1個、USB充電ユニット・・・1個、ヒューズホルダー(管ヒューズ2A付属)・・・1個、クワ型端子付ハーネス・・・1個、配線バンド・・・5本 取付寸法(mm)H40.5×22×奥行50以上 用途空きスイッチパネルからスマートフォンを充電。
取扱説明書:
注意
※DC12V車専用。
※トヨタ車用。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:290

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89290171
2023-11-22
用途:
自動車整備業
自動車・二輪車・自転車関連業

安心のクオリティーだが、価格はもう少し安いと助かる。

対象商品:
89290187
2021-05-03
用途:
車載器充電用
製造業

仕事用の車にUSBがないのでつけました。
スマホの充電など便利になりました。

対象商品:
89290171
2020-05-08
用途:
自動車整備
くるまや CHIBA 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

小型で、取付位置に困らないので大変満足しています。

対象商品:
89290214
2016-08-15
用途:
スマホ充電に仕事上 必須です
MAPオートモービル 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

長距離のドライブに 重宝します 純正装備の物と区別つかないのですまーとです。手軽に施工できるので社用車4台につけました。

2人が参考にしています
対象商品:
89290187
2015-06-25
用途:
スマホの充電

簡単に取り付けできました。出来ればヒューズから電源が取れると良いと思います。あと、USBの差し込みパネルが少し緩かったので、もう少し大きめのサイズが良いと思います。

対象商品:
89290214
2015-03-05
用途:
車でスマホなどの充電

ワゴンR MH22Sに問題なく綺麗にインストールできました。
とても満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
89290205
2020-03-09
用途:
フリードスパイクに取付け

縦のめくら部分に取付けましたが、外れることはありませんが、少々緩いようです(車種によるのかもしれません)。USB自体は問題ありません。(横の部分はサイズが大きく違うため、取付けできませんねんの為)

対象商品:
89290171
2014-10-27
用途:
携帯電話の充電

年式を間違えたので大きさが合いませんでした。加工して取り付けました。
問題なく充電できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする