衛生カッティングボード

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(20枚) 注文コード89297171 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

スピードと衛生を求められる厨房に!曲がるまな板で作業効率UP!
丈夫でやわらかい適度な厚さ。両面使用可能です。筒状にして食材をこぼさずスピーディーに鍋等に移せます。
汚れても衛生的にさっと取り替え。耐熱温度120℃で、煮沸消毒ができます。
洗浄、殺菌作業の軽減により、衛生的・経済的・機能的に使えます。
安全性重視の角丸仕様。片面エンボス加工で滑り止め効果。
巻きずしをまいたり、サンドイッチを重ねたり、パン生地をこねたり、ケーキをカットしたり、様々なシーンで使えます。
食品衛生法試験適合。

用途
FC寿司、コンビニ、製菓・製パン、ファミリーレストラン、スーパーの惣菜バックヤードなど。
食品間の色移りや臭い移りの防止に。
非加熱調理(巻きずしのカットなど)時の雑菌の繁殖の防止に。
仕様片面エンボス 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)0.65 寸法(mm)450×300 耐熱温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※硬いものを叩き切る作業には向いていません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89297171
2020-11-05
用途:
魚の下処理
教育・研究機関

特に問題なく、大人数での作業を滞りなくできましたし、通常のまな板より軽く、仕舞う際に場所を取らないので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする