アタリヤ農園
アタリヤ農園の 種・球根・植物
アタリヤ農園の 野菜の種
アタリヤ農園の 野菜の種 春まき
ニューメロン
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(3mL)
注文コード
89303812
品番
111776
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥200
果実は300gほどの小型種で、果皮は淡緑白色です。果肉は白くサクサクと歯ざわりが良く、ふくよかな香りがあります。
種別
メロン
タイプ
種
まきどき
北海道:4月下旬〜6月上旬、寒地:4月上旬〜6月上旬、平地:3月下旬〜5月下旬、暖地:3月中旬〜5月中旬