アタリヤ農園
アタリヤ農園の 種・球根・植物
アタリヤ農園の 野菜の種
アタリヤ農園の 野菜の種 春まき
早生ピーマン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(3mL)
注文コード
89304503
品番
111967
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥200
早生で多収型のピーマンです。果皮は光沢のある鮮緑色、果肉厚く品質が良い。丈夫で作り易く家庭菜園に最適で、プランター、箱等でも楽に栽培できます。
種別
ピーマン
タイプ
種
まきどき
北海道:4月下旬〜6月中旬、寒地:4月中旬〜6月上旬、平地:3月下旬〜6月上旬、暖地:3月下旬〜6月上旬
収穫時期
開花後、30日位