329072 【タネ】宿根かすみ草 アタリヤ農園 89308064

329072 【タネ】宿根かすみ草 アタリヤ農園 89308064 329072 【タネ】宿根かすみ草 アタリヤ農園 89308064

【タネ】宿根かすみ草

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(0.3mL) 注文コード89308064 品番329072
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥200

高さ70〜80cmの耐寒性多年草。非常に丈夫で根本から多数の枝を出し良く拡がり無数の純白色の小花を着けます。花どきは6月〜8月下旬。花壇、切花、ドライフラワーに素晴らしい。

まきどき
【春まき】北海道:4月上旬〜6月上旬 、寒地:4月上旬〜6月上旬 、平地:3月中旬〜6月中旬 、暖地:3月上旬〜6月中旬
【秋まき】北海道:不可 、寒地:8月上旬〜9月中旬 、平地:9月上旬〜10月上旬 、暖地:9月上旬〜10月中旬
種別かすみ草 タイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89308064
2018-05-11
用途:
家庭菜園
教育・研究機関

満を持して5月1日に種をまいたが急に寒くなり5月11日になっても発芽の兆候なし。毎年ダメなのであてにはしてないがアタリヤ農園なのであたりーを期待している。結果報告は後でします。

対象商品:
89308064
2014-05-26
用途:
庭に
kenichi cycle 様

安かったので適当に植えましたた。 発芽しましたよ。まだ花は咲いていませんが。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「植物・草花の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする