※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUNGIL(ソンイル)
SUNGIL(ソンイル)の 直動部品
SUNGIL(ソンイル)の ボールねじ・周辺
SUNGIL(ソンイル)の サポートユニット
サポートユニット 固定側角形(ブロック型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d1(Φmm)
20
寸法d2(Φmm)
6.6
寸法L(mm)
35
注文コード
89324645
品番
BK20 P0-C7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法d1・寸法d2・寸法L
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
88
寸法B1(mm)
52
寸法C1(mm)
19
寸法C2(mm)
8
寸法E(mm)
22
寸法H(mm)
60
寸法H1(mm)
50
寸法L(mm)
35
寸法L1(mm)
8
寸法L2(mm)
43
寸法L3(mm)
8
寸法L4(mm)
8
寸法L5(mm)
8
寸法P(mm)
70
寸法X(mm)
9
寸法Y(mm)
14
寸法Z(mm)
8.5
寸法d1(Φmm)
20
寸法d2(Φmm)
6.6
質量(g)
1650
寸法T
30
予圧
P0-C7(軽予圧)