※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUNGIL(ソンイル)
SUNGIL(ソンイル)の 直動部品
SUNGIL(ソンイル)の ボールねじ・周辺
SUNGIL(ソンイル)の サポートユニット
サポートユニット 固定側角形(ブロック型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d1(Φmm)
30
寸法d2(Φmm)
11
寸法L(mm)
45
注文コード
89324663
品番
BK30 P0-C7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法d1・寸法d2・寸法L
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
128
寸法B1(mm)
76
寸法C1(mm)
23
寸法C2(mm)
11
寸法E(mm)
33
寸法H(mm)
89
寸法H1(mm)
78
寸法L(mm)
45
寸法L1(mm)
14
寸法L2(mm)
61
寸法L3(mm)
9
寸法L4(mm)
9
寸法L5(mm)
9
寸法P(mm)
102
寸法X(mm)
14
寸法Y(mm)
20
寸法Z(mm)
13
寸法d1(Φmm)
30
寸法d2(Φmm)
11
質量(g)
3330
寸法T
40
予圧
P0-C7(軽予圧)