※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BK35 P0-C7 サポートユニット 固定側角形(ブロック型) SUNGIL(ソンイル) 89324672 BK35 P0-C7 サポートユニット 固定側角形(ブロック型) SUNGIL(ソンイル) 89324672

サポートユニット 固定側角形(ブロック型)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d1(Φmm)35 寸法d2(Φmm)11 寸法L(mm)50 注文コード89324672 品番BK35 P0-C7
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は寸法d1・寸法d2・寸法Lなど20種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)140 寸法B1(mm)88 寸法C1(mm)26 寸法C2(mm)12 寸法E(mm)35 寸法H(mm)96 寸法H1(mm)79 寸法L(mm)50 寸法L1(mm)14 寸法L2(mm)67 寸法L3(mm)12 寸法L4(mm)12 寸法L5(mm)12 寸法P(mm)114 寸法X(mm)14 寸法Y(mm)20 寸法Z(mm)13 寸法d1(Φmm)35 寸法d2(Φmm)11 質量(g)4380 寸法T50 予圧P0-C7(軽予圧)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする