※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUNGIL(ソンイル)
SUNGIL(ソンイル)の 直動部品
SUNGIL(ソンイル)の ボールねじ・周辺
SUNGIL(ソンイル)の サポートユニット
サポートユニット 固定側角形(ブロック型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d1(Φmm)
5
寸法L(mm)
16.5
注文コード
89324706
品番
EK5 P0-C7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
寸法d1・寸法d2・寸法L
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
36
寸法B1(mm)
20
寸法H(mm)
21
寸法H1(mm)
8
寸法L(mm)
16.5
寸法L1(mm)
6.5
寸法L2(mm)
19.5
寸法L3(mm)
3.5
寸法L4(mm)
4.5
寸法L5(mm)
4.5
寸法P(mm)
28
寸法X(mm)
4.5
寸法Y(mm)
-
寸法Z(mm)
-
寸法d1(Φmm)
5
質量(g)
68
寸法T
11
予圧
P0-C7(軽予圧)