※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUNGIL(ソンイル)
SUNGIL(ソンイル)の 直動部品
SUNGIL(ソンイル)の ボールねじ・周辺
SUNGIL(ソンイル)の サポートユニット
サポートユニット 固定側角形(ブロック型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d1(Φmm)
20
寸法L(mm)
42
注文コード
89324767
品番
EK20 P0-C7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法d1・寸法d2・寸法L
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
95
寸法B1(mm)
56
寸法H(mm)
58
寸法H1(mm)
25
寸法L(mm)
42
寸法L1(mm)
10
寸法L2(mm)
50
寸法L3(mm)
10
寸法L4(mm)
11
寸法L5(mm)
11
寸法P(mm)
75
寸法X(mm)
11
寸法Y(mm)
-
寸法Z(mm)
-
寸法d1(Φmm)
20
質量(g)
1310
寸法T
30
予圧
P0-C7(軽予圧)