※使用箇所・Zスクリュー

4L 純正油 Z-6000コンプレッサオイル 三井精機 89487526 4L 純正油 Z-6000コンプレッサオイル 三井精機 89487526

純正油 Z-6000コンプレッサオイル

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4L) 注文コード 89487526 品番 4L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

三井純正コンプレッサオイルはZスクリューにあわせ開発した潤滑油です。高性能をフルに発揮させ、長時間運転にも耐えれるように設定してあります。

形状液体 淡黄色 引火点(℃)240(クリーブランド開放式) 流動点(℃)-25 密度(g/cm3 at15℃)0.846 容量(L)4 適合範囲コンプレッサー 交換目安6000時間 危険等級V 動粘度(mm2/s)5.7(温度100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
注意
※三井の製品には三井純正油をご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:99

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89487526
2024-01-26
用途:
スクリューコンプレッサーの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

三井精機のスクリューコンプレッサーの整備に使用。 純正のオイルは高いので、汎用オイルを使おうかと思案しましたが、三井精機のZスクリュー用純正オイルを使用する方が安心出来るかと思い、純正オイルでオイル交換&オイルレベルゲージの清掃、各部点検・手入れしました。

対象商品:
89487526
2022-05-06
用途:
コンプレッサーのメンテ

特に問題ありません。通常通り使用できました。次回必要な場合はまた購入します

対象商品:
89487517
2020-12-08
用途:
コンプレッサー用
エビスコーティング株式会社 様

今までは近所の工具屋さんで購入していましたが、MonotaROの方が安くて早く入荷します。送料がかかるのが残念ですが、これからも購入します。

対象商品:
89487526
2020-09-23
用途:
コンプレッサーのメンテナンス
製造業

お値段はしますが純正品なので安心して使えます。早く発送していただけるので助かります。

対象商品:
89487526
2017-06-06
用途:
コンプのオイル補充に

たまに買います。メーカー品ですので心配はないです。

対象商品:
89487526
2015-11-04
用途:
オイル補充
株式会社クリーンリサイクルシステム 様 (その他業種)

満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする