ゴールデンパッドχ

(60件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類シンタードパッド 主な適合車種ワルキューレツアラー(98〜01)<R>、VT1300CR/CS/CX(10)<F>、シャドウACE(96〜00)<F>、シャドウエアロ(98〜01)<F> 注文コード89497668 品番97122
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は適合メーカー・種類・主な適合車種など88種類から選べます 他の種類を見る

シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。

適合ワルキューレ(96〜01)<WF>、ワルキューレ(96〜01)<R>、ワルキューレツアラー(98〜01)<WF>、ワルキューレツアラー(98〜01)<R>、VT1300CR/CS/CX(10)<F>、シャドウACE(96〜00)<F>、シャドウエアロ(98〜01)<F>、ST1100パン・ヨーロピアン(91〜99)<WF>、ST1100パン・ヨーロピアン(91〜99)<R>、ST1100Aパン・ヨーロピアン(96〜01)<WF>、ST1100Aパン・ヨーロピアン(96〜01)<R>、パシフィックコースト(89〜99)<WF>、CB750(92〜08)<WF>、INTEGRA/S(750)(14)<F>、NC750S(14〜16)<F>、NC750S ABS(14〜16)<F>、NC750S DCT ABS(14〜16)<F>、NC750X(14〜17)<F>、NC750X ABS(14〜17)<F>、NC750X LD(14〜17)<F>、NC750X LD ABS(14〜17)<F>、NC750X DCT ABS(14〜17)<F>、NC750X LD DCT ABS(14〜17)<F>、NM4-01/カラーオーダープラン(14〜16)<F>、NM4-02/カラーオーダープラン(14〜16)<F>、シャドウ750(97〜03)<F>、シャドウ750(08)<F>、シャドウスラッシャー750(00〜03)<F>、マグナ750(93)<F>、ナイトホーク750(91〜92)<F>、DN-01(08〜09)<R>、NC700S(12〜13)<F>、NC700X/LD(12〜13)<F>、CBF600S(04)<WF>、CBR600F(95〜98)<WF>、シルバーウイング/ABS(01〜08)<R>、シルバーウイングGT600/ABS(09)<R>、スティード600(93〜96)<F>、レブル500(17)<F>、400X(13〜17)<F>、400X ABS(13〜17)<F>、シャドウ400(97〜07)<F>、シャドウスペシャル(99)<F>、シャドウスラッシャー(00〜06)<F>、シルバーウイング400/ABS(02〜08)<R>、シルバーウイング400GT/ABS(09)<R>、スティード(01)<F>、スティード400(93)<F>、スティード400VLX(93〜02)<F>、スティード400VCL(96〜97)<F>、スティード400VSE(96〜97)<F>、CB-1(89〜91)<F>、CB400F(13)<F>、CB400F ABS(13)<F>、CB400FOUR(97〜00)<WF>、CB400SF(92〜96)<WF>、CB400SFバージョンR(95〜97)<WF>、CB400SS(02〜07)<F>、CBR400R(13〜16)<F>、CBR400R ABS(13〜16)<F>、CBR400RR(88〜99)<WF>、CL400(98〜01)<F>、VRX400ロードスター(95〜99)<F>、XR400Motard(05〜07)<F>、XR400Motard(08)<F>、CBR250R(88〜89)<F>、CBR250R(11〜13)<F>、CBR250RR/ABS(17)<F>、CBR250RR(90〜99)<WF>、GB250(95〜99)<F>、JADE(91〜93)<F>、VT250SPADA(89〜91)<F>、VTR250(98〜06)<F>、Vツインマグナ(94〜07)<F>、ゼルビス(91)<F>、ナイトホーク250(92〜99)<F>、フュージョン(93〜03)<F>、フュージョンSE(94〜06)<F>、フュージョンTypeX/XX(03〜06)<F>、フリーウェイ(93〜99)<F>、レブル250(17)<F>、MT-01(05〜06)<R>、マジェスティS(14〜17)<F>、シグナスX125SR FI(13〜17)<F>、マジェスティ125/Fi(01〜03)<F>、GSF750(96〜00)<WF>、スカイウェイブ650(02〜08)<WF>、スカイウェイブ650ABS(04〜16)<WF>、RF400R(93〜97)<WF>、RF400RV(94〜00)<WF>、インパルス400(94〜98)<WF>、インパルス400タイプS(94〜96)<WF>、GSR250(12〜17)<F>、GSR250F(15)<F>、GSR250S(14〜15)<F>、ジェンマ(08)<F> 種類シンタードパッド 主な適合車種ワルキューレツアラー(98〜01)<R>、VT1300CR/CS/CX(10)<F>、シャドウACE(96〜00)<F>、シャドウエアロ(98〜01)<F> 他社参考品番(DAYTONA)68242
注意
※ゴールデンパッド(R)は(株)デイトナの登録商標です。類似品にご注意ください。※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 60
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89498002
2025-10-26
用途:
自家車両に使用

昔から使用です タダのゴールデンパットのときから愛用しています 減り、攻撃性、鳴き、熱安定性、温度依存の少なさ、コントロール性、コスト面、等これ以外はありません!

2025-12-28
用途:
バイクの整備
建設業・工事業

消耗品なので交換です。純正より制動力が高いと感じます。

2025-08-21
用途:
パッドの残溝が少なくなった為、交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ブレーキレバーを握る力が少なくなり、握りはじめのタッチが良くなりました

対象商品:
89497984
2025-04-25
用途:
リヤブレーキパッド交換
自動車・二輪車・自転車関連業

とてもコントロールしやすくオススメです。耐久性はこれからですがとても良い製品だと思います。

対象商品:
89498124
2025-04-07
用途:
パッド取替
自動車・二輪車・自転車関連業

ブレーキレバーを握った感じが他のパッドと違い非常に良くてかつ、効き味バツグンです。

対象商品:
89497582
2025-03-17
用途:
ブレンボに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

まだ街乗りを少し走っただけですが、タッチも効きも良い感じです。

対象商品:
89498106
2025-01-30
用途:
普段使い
辰弘商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

このパッドがディスクへの攻撃も少なく、ライフもよくこればかり使うようになりました

2024-10-26
用途:
ns-1のブレーキパッドとして
オフィスツー 様 (サービス業)

全てのブレーキパッドを使ったわけではありませんが今まで5,6種類使った中では一番入力に対し効きが比例しています。コントローラブルです。使いやすいパッドだと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする