ゴールデンパッドχ

(60件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類シンタードパッド 主な適合車種CB1300SF(98〜00)<R>、CB1300SF(01〜02)<R>、X-4(97〜00)<R>、X-4タイプLD(00〜02)<R> 注文コード89498018 品番97118
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は適合メーカー・種類・主な適合車種など88種類から選べます 他の種類を見る

シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。

適合CB1300SF(98〜00)<R>、CB1300SF(01〜02)<R>、X-4(97〜00)<R>、X-4タイプLD(00〜02)<R>、スティード400VLS(98〜00)<F>、CB400SFハイパーVTEC/SPECII(99〜03)<R>、GSX1400(01〜08)<R>、GS1200SS(01〜02)<R>、GSX-R1000(01〜02)<R>、GSX-R1000(03)<R>、GSX-R1000(04〜06)<R>、GSX-R750(04〜05)<R>、GSX-R600(04〜05)<R>、1400GTR/ABS(08〜16)<R>、ZX-14R/ABS(12〜15)<R>、ZZR1400/ABS(06〜11)<R>、ZX-7RR(96〜01)<R> 種類シンタードパッド 主な適合車種CB1300SF(98〜00)<R>、CB1300SF(01〜02)<R>、X-4(97〜00)<R>、X-4タイプLD(00〜02)<R> 他社参考品番(DAYTONA)68279
注意
※ゴールデンパッド(R)は(株)デイトナの登録商標です。類似品にご注意ください。※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 60
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89498002
2025-10-26
用途:
自家車両に使用

昔から使用です タダのゴールデンパットのときから愛用しています 減り、攻撃性、鳴き、熱安定性、温度依存の少なさ、コントロール性、コスト面、等これ以外はありません!

2025-12-28
用途:
バイクの整備
建設業・工事業

消耗品なので交換です。純正より制動力が高いと感じます。

2025-08-21
用途:
パッドの残溝が少なくなった為、交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ブレーキレバーを握る力が少なくなり、握りはじめのタッチが良くなりました

対象商品:
89497984
2025-04-25
用途:
リヤブレーキパッド交換
自動車・二輪車・自転車関連業

とてもコントロールしやすくオススメです。耐久性はこれからですがとても良い製品だと思います。

対象商品:
89498124
2025-04-07
用途:
パッド取替
自動車・二輪車・自転車関連業

ブレーキレバーを握った感じが他のパッドと違い非常に良くてかつ、効き味バツグンです。

対象商品:
89497582
2025-03-17
用途:
ブレンボに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

まだ街乗りを少し走っただけですが、タッチも効きも良い感じです。

対象商品:
89498106
2025-01-30
用途:
普段使い
辰弘商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

このパッドがディスクへの攻撃も少なく、ライフもよくこればかり使うようになりました

2024-10-26
用途:
ns-1のブレーキパッドとして
オフィスツー 様 (サービス業)

全てのブレーキパッドを使ったわけではありませんが今まで5,6種類使った中では一番入力に対し効きが比例しています。コントローラブルです。使いやすいパッドだと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする