デジタル温湿度計

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89519526 品番CHE-TP1
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

簡単に操作できるデジタル表示の温度湿度測定器です。住居、事務所、学校環境・温室等の温度・湿度測定に使用できます。測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。

測定範囲湿度/10〜90%、温度/-20〜60℃、露点温度/-20〜60℃、湿球温度/-20〜60℃ 用途小型サイズで携帯性に優れた、温度と湿度を測定可能なデジタル温湿度計。 材質ABS樹脂 質量(g)75 電源単四乾電池×3本 測定項目湿度/温度/露点温度/湿球温度/ 精度湿度/±3.0%(45〜75%の場合)、 ±4.5%(その他の場合)、温度/±1.5℃、露点温度/±1.5℃、湿球温度/±1.5℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×30.5×168 温度測定範囲(℃)温度/-20〜60、露点温度/-20〜60、湿球温度/-20〜60 分解能(℃)0.1(温度・露点・湿球) 機能高精度・高速応答の湿度・温度センサー、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、測定単位(℃/゜F)を切り替え、 最大・最小データを記録、固定表示(HOLD)、露点温度、湿球温度、オーバーレンジ表示、自動電源オフ機能 湿度測定範囲(%)10〜90 設置方法ハンディタイプ 電池寿命50時間 アズワン品番64-0900-96 表示更新時間0.5s 温度表示方式デジタル 分解能(%RH)0.1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:246

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-01
用途:
点検作業場の温湿度測定
丸の内熱供給株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

2〜3分程度で温度が変化し、測定しやすい。ただ、湿度が時間がかかる。

対象商品:
89519526
2023-08-14
用途:
工場事務所の衛生環境の計測

工場事務所の衛生環境の計測のために購入
電池を入れたら簡単に直ぐに計測出来ました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする