測定対象空気及び非腐食性気体(粉塵無きこと)
圧力レンジ(Pa)2500
用途半導体製造装置やクリーンルームの空調監視、配管内の差圧測定、地下鉄・地下道の空調システムとして
質量(g)約40
使用温度範囲(℃)0〜50(氷結無きこと)
規格CE、UL、RoHS
消費電力(W)1(出力20mAバックライト点灯時)
電源DC12V又はDC24V(±10%)
精度±1.0%F.S.
測定方式半導体差圧方式
設定方式プッシュ式デジタル設定
保護等級IP40
機能不感帯設定機能、プッシュ式強制ゼロ機能
使用湿度範囲35%〜85%(結露しないこと)
出力電流(mA)4〜20
表示精度±1digit
設定範囲0〜100%F.S.
最大負荷電流(mA)100(vol=1.35V)
保存温度範囲(℃)-20〜70
最大印加電圧(V)35以下
コネクタ8pin
取付姿勢パネル取付け
温度特性±0.1%F.S./℃以下
圧力ポート外径:入口Φ2.1mm・最大Φ3.5mmの円錐型
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧(kPa)7.5
パネルカット寸法(mm)W45.0×H22.2
出力形式NPNオープンコレクタ、Hi・Lo・Go3点独立出力/PNP(オプション)
圧力表示4桁LCD(単位:Pa)