オフィスマイン
オフィスマインの 電動工具 本体
オフィスマインの 研磨(電動)
オフィスマインの ベルトサンダー
ローラーミニコ変速タイプ(電動式)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89550992
品番
SMB-E
参考基準価格(税別)
¥83,900
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
3000回転から6000回転までの変速タイプ電動ローラーミニコです。
用途
〈金属の研磨〉ステンレスへのヘアライン作業。
ステンレスの鏡面仕上げ。
金属製品の傷取り、仕上げ研磨。
ダイカスト、鋳物金属切断面のバリ取り。〈木、樹脂、ガラスの研磨〉塗装ハガシ。
クリーニング研磨。
木工製品の平面・曲面研磨。
プラスチック製品の研磨。
トラスコ品番
837-0498
セット内容
一般研磨ベルトW120・W180各×1本、研磨ガイド、HLベルト粗目、六角レンチ
質量(kg)
1.67
消費電力(W)
350
電源
AC100V
定格電流(A)
3.5
電源コード(m)
2.4
ベルト寸法(mm)
60×260、60×260mm
2018年トラスコ掲載ページ
5 0315