サンワ(電動工具)
サンワ(電動工具)の 電動工具 本体
サンワ(電動工具)の 切断/曲げ
サンワ(電動工具)の ニブラ/シャー
ハイニブラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89554343
品番
SN-600B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ひずみ・よじれが少ないです。
ツールホルダ(別売)の交換でパイプの縦切りが可能です。
中抜き切断が可能です。(中抜下穴50mm)
用途
厚板用。
直線・曲線のナライ切断ができます。
トラスコ品番
163-1802
セット内容
動刃1個、受刃1個(本体にセット)
材質
本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モータ外郭:樹脂、配線:銅
質量(kg)
6.8(コードを除く)
電圧(V)
100
消費電力(W)
1090
下穴径(Φmm)
(スタート穴)50以上
切断能力(mm)軟鋼板
6
切断能力(mm)アルミニウム
8
切り幅(mm)
8
最小切断半径(mm)
125R
切断能力(mm)ステンレス
4
2018年トラスコ掲載ページ
5 0389
切断速度(m/分)
1.5