SN-320B ハイニブラ サンワ(電動工具) 89554352 SN-320B ハイニブラ サンワ(電動工具) 89554352

ハイニブラ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89554352 品番SN-320B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ひずみ・よじれが少ないです。
ツールホルダ(別売)の交換でパイプの縦切りが可能です。
中抜き切断が可能です。(中抜下穴50mm)

用途
厚板用。
直線・曲線のナライ切断ができます。
トラスコ品番163-1781 セット内容動刃1個、受刃1個(本体にセット) 材質本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モータ外郭:樹脂、配線:銅 質量(kg)3.6(コードを除く) 電圧(V)100 消費電力(W)520 下穴径(Φmm)(スタート穴)42以上 切断能力(mm)軟鋼板3.2 切断能力(mm)アルミニウム4 切り幅(mm)6 切断能力(mm)ステンレス2.5 2018年トラスコ掲載ページ5 0388 切断速度(m/分)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする