モーターコード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89561605 品番 EMCD3000-4M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

E3000シリーズ用モータコード(ストレートタイプ)です。

コード長さ(m)4 型番1748 トラスコ品番780-4563 セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属) 質量(g)640 タイプストレートタイプ 2018年トラスコ掲載ページ5 0271

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする