ハイオス
ハイオスの 電動工具 本体
ハイオスの 締付/穴あけ(電動工具)
ハイオスの 電動ドライバー
ブラシ&トランスレス電動ドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
トラスコ品番
835-8187
注文コード
89572954
品番
VB-1510
参考基準価格(税別)
¥52,600
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。
ロングライフを実現しました。
消費電力(W)
20
用途
作業スペースの省力化。
仕様
レバースタート式
トラスコ品番
835-8187
セット内容
ビット、平2P変換プラグ
材質
本体:樹脂
長さ(mm)
255
質量(kg)
0.526
電源(V)
AC100
コード長さ(m)
3
適合ねじ(mm)
2.0〜3.0、2.0〜4.0
トルク(N・m)
0.25〜1.5
2018年トラスコ掲載ページ
5 0111
適合ビット(mm)
ハイオス4
適合ねじ(mm)小ねじ
2.0〜4.0
適合ねじ(mm)タッピングねじ
2.0〜3.0